SLDS(セルデス)
SLDS(セルデス)の マット・スノコ
SLDS(セルデス)の マット
SLDS(セルデス)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
YINCAI(インサイ)マット専用 コーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84670506
品番
JL-Y01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インサイゴムマット専用コーナーです。表面に天然ゴム加工を施し、専プラでのマット連結が可能です。
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
仕様
段差:20
幅(mm)
145
色
ブラック
奥行(mm)
145
注意
※・ゴム製品の為、性質上±1〜5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・専用ジョイントプラ付属(1個/本)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
数量1以上のご注文
お送りできません