メイン画像_1000

C2JSB60309L ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670576 C2JSB60309L ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670576 C2JSB60309L ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670576 C2JSB60309L ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670576 C2JSB60309L ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670576 C2JSB60309L ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670576

ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84670576 品番 C2JSB60309L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

ムレをおさえて、カラっと快適。太もも筋肉をサポートしながら、ひざ周りが安定する編み設計。
吸湿:汗や不快な湿気を吸収して衣服内のムレを抑えます。
消臭性:「ドライベクター」には、糸自体に消臭効果があり、汗臭を低減します。
pHコントロール:「ドライベクター」比は、糸自体に酸・アルカリを中和する効果「pHコントロール機能」があり、
汗や洗剤などによってアルカリ化されやすい繊維を中性に保ち、優しい感触を保ちます。
吸湿速乾素材でムレにくく、自由な動きをサポート

09:ブラック サイズL 左右区別左右兼用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする