メイン画像_1000

C2JSB60409L ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670594 C2JSB60409L ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670594 C2JSB60409L ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670594 C2JSB60409L ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670594 C2JSB60409L ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670594 C2JSB60409L ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) 84670594

ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84670594 品番 C2JSB60409L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

ムレをおさえて、カラっと快適。ひざ周りの安定をサポート。
吸湿:汗や不快な湿気を吸収して衣服内のムレを抑えます。
消臭性:「ドライベクター」には、糸自体に消臭効果があり、汗臭を低減します。
pHコントロール:「ドライベクター」比は、糸自体に酸・アルカリを中和する効果「pHコントロール機能」があり、
汗や洗剤などによってアルカリ化されやすい繊維を中性に保ち、優しい感触を保ちます。
吸湿速乾素材でムレにくく、自由な動きをサポート

09:ブラック サイズL 左右区別左右兼用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする