※サイズ参考例
万協
WP型 支持脚(補強用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
1013
1013
1013
83
1073
713
773
833
893
953
533
593
653
353
413
473
216
233
293
107
126
156
186
70
52
46
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84685888
品番
WP-1010
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
【床高】971~1056mm(パーチ厚20mm天端)
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】967.7
中心高さ(mm)
1013
入数(本)
20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500