曜日別特売
WP-125 WP型 支持脚(補強用) 万協 84686055

※サイズ参考例

WP-125 WP型 支持脚(補強用) 万協 84686055
WP-125 WP型 支持脚(補強用) 万協 84686055

WP型 支持脚(補強用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
中心高さ(mm)126
126
83
1013
1073
713
773
833
893
953
533
593
653
353
413
473
216
233
293
107
156
186
70
52
46
内容量1箱注文コード84686055品番WP-125
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合【床高】95~158mm(パーチ厚20mm天端)高さ(mm)【ボルト+ゴム足】92.7中心高さ(mm)126入数(本)80
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする