※サイズ参考例
万協
WP型 支持脚(補強用) ハーフ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
156
353
413
473
216
233
293
107
126
156
186
46
52
70
83
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84686195
品番
WP-155h
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
【床高】125~188mm(パーチ厚20mm天端)
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】122.7
中心高さ(mm)
156
入数(本)
40
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500