WP-80h WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協 84686247

※サイズ参考例

WP-80h WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協 84686247
WP-80h WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協 84686247

WP型 支持脚(補強用) ハーフ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
中心高さ(mm)83
内容量1箱注文コード84686247品番WP-80h
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合【床高】65~101mm(パーチ厚20mm天端)高さ(mm)【ボルト+ゴム足】62.7中心高さ(mm)83入数(本)50
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84686150
2026-01-31
用途: 車の荷台作りに

車の荷室を平らにする為にコンパネを敷くのですが、その調整用に。上から調整できるので、後から高さ調整が楽にできました。あと1cm長くできればもっとよかった。それと1箱だと数が多すぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする