曜日別特売
YPE-1030 YPE型 支持脚(遮音用) 万協 84686396

※サイズ参考例

YPE-1030 YPE型 支持脚(遮音用) 万協 84686396
YPE-1030 YPE型 支持脚(遮音用) 万協 84686396

YPE型 支持脚(遮音用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
中心高さ(mm)1029
1029
60
69
86
99
1089
729
789
849
909
969
549
609
669
369
429
489
232
249
309
123
142
172
202
内容量1箱注文コード84686396品番YPE-1030
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合【床高】987~1072mm(パーチ厚20mm天端)高さ(mm)【ボルト+ゴム足】984中心高さ(mm)1029入数(本)20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする