※サイズ参考例
万協
YPE型 支持脚(遮音用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
369
369
369
60
69
86
99
1029
1089
729
789
849
909
969
549
609
669
429
489
232
249
309
123
142
172
202
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84686500
品番
YPE-370
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
【床高】327~412mm(パーチ厚20mm天端)
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】324
中心高さ(mm)
369
入数(本)
40
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500