※サイズ参考例
万協
システムネダ N2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
216
216
216
1013
1073
233
293
353
413
473
533
593
653
713
773
833
893
953
106
126
156
186
74
82
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84687026
品番
N2-215
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
【床高】185~247mm(ネダ天端)
形状
【ネダ】TYPE D
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】182.7
中心高さ(mm)
216
入数(本)
20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500