※サイズ参考例
万協
システムネダ N2型 バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
216
106
126
156
186
216
74
82
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84687245
品番
N2-215d
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
適合
【床高】185~247mm(ネダ天端)
形状
【ネダ】TYPE D
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】182.7
中心高さ(mm)
216
入数(本)
1
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500