N3-80 システムネダ N3型 万協 84687489

※サイズ参考例

N3-80 システムネダ N3型 万協 84687489
N3-80 システムネダ N3型 万協 84687489

システムネダ N3型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
中心高さ(mm)82
82
1013
1073
233
293
353
413
473
533
593
653
713
773
833
893
953
106
126
156
186
216
74
44
52
62
内容量1箱注文コード84687489品番N3-80
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合【床高】65~100mm(ネダ天端)形状【ネダ】TYPE C高さ(mm)【ボルト+ゴム足】62.7中心高さ(mm)82入数(本)20
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする