※サイズ参考例
万協
高遮音防振システムネダ NY2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
549
549
549
249
309
369
429
489
609
669
729
789
849
909
969
98
123
142
172
202
232
90
1089
1029
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84687830
品番
NY2-550
参考基準価格(税別)
¥41,440
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
【床高】507~592mm(ネダ天端)
形状
【ネダ】TYPE E
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】504
中心高さ(mm)
549
入数(本)
14
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500