※サイズ参考例
万協
高遮音防振システムネダ NY2型 バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
123
98
123
142
172
202
232
90
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84688155
品番
NY2-125d
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
適合
【床高】102~144mm(ネダ天端)
形状
【ネダ】TYPE D
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】79
中心高さ(mm)
123
入数(本)
1
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500