曜日別特売
NY2-90d 高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協 84688207

※サイズ参考例

NY2-90d 高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協 84688207
NY2-90d 高遮音防振システムネダ NY2型 バラ 万協 84688207

高遮音防振システムネダ NY2型 バラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
中心高さ(mm)90
内容量1箱注文コード84688207品番NY2-90d
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
適合【床高】74~106mm(ネダ天端)形状【ネダ】TYPE C高さ(mm)【ボルト+ゴム足】69中心高さ(mm)90入数(本)1
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする