※サイズ参考例
万協
高遮音防振システムネダ NY3型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
489
489
489
1029
1089
249
309
369
429
549
609
669
729
789
849
909
969
98
123
142
172
202
232
90
60
68
78
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84688277
品番
NY3-490
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
適合
【床高】447~532mm(ネダ天端)
形状
【ネダ】TYPE E
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】444
中心高さ(mm)
489
入数(本)
14
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500