※サイズ参考例
万協
防振システムネダ NB3型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
中心高さ(mm)
897
897
897
1017
1077
237
297
357
417
477
537
597
657
717
777
837
957
111
130
160
190
220
78
86
48
56
66
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
84689284
品番
NB3-890
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
【床高】855~940mm(ネダ天端)
形状
【ネダ】TYPE E
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】852
中心高さ(mm)
897
入数(本)
14
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500