バスケットワゴン TW-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84690894 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フラットな木製天板仕様。バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。

材質本体:ポリプロピレン/天板:合成樹脂繊維版/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチール アイボリー 高さ(mm)773 質量(g)2300 タイプスリム 縦(mm)252 横(mm)465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする