平和工業
平和工業の ワゴン
平和工業の バスケットカート
バスケットワゴン3段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84690937
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
881
質量(g)
1650
タイプ
スリム
縦(mm)
250
横(mm)
465