バスケットワゴン4段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84690955 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。

材質本体:ポリプロピレン/柱・キャップ:ポリスチレン/キャスター芯:スチール アイボリー 高さ(mm)1238 質量(g)2270 タイプスリム 奥行(mm)465 間口(mm)250 段数4 引出しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする