平和工業
平和工業の ワゴン
平和工業の バスケットカート
バスケットワゴン4段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84690964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/柱・キャップ:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
1238
質量(g)
2640
タイプ
ワイド
奥行(mm)
465
間口(mm)
355
段数
4
引出し
なし