製品画像
YFS
YFSの ボルト
YFSの 六角穴付ボルト
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
84698664
品番
M3 x 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
種別
全ネジ
材質
SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
規格
ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)
表面処理
生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角
ねじサイズ
M3×4