製品画像

M3 x 12 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84698716 M3 x 12 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84698716 M3 x 12 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS 84698716

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 84698716 品番 M3 x 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥443
販売価格(税別)
403
種別全ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角 ねじサイズM3×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする