エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
iPad 10.9インチ 第10世代 ケース レザー 手帳型 タッチペンホルダー ベルト付フラップ 2アングル 耐衝撃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84700387
品番
TB-A22RPLFBKN
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。
用途
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
スピーカー部は隙間を空ける構造にしています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色
ブラック
タイプ
手帳
対応機種
iPad (第10世代 2022年モデル)
特性
タッチペンホルダー/ベルト付フラップ/2アングル/耐衝撃
モデル
対応番号:A2696、A2757、A2777、A3162