ECD-4101TLG 電卓デスクトップスタンダードS ナカバヤシ 84700588

ECD-4101TLG 電卓デスクトップスタンダードS ナカバヤシ 84700588
ECD-4101TLG 電卓デスクトップスタンダードS ナカバヤシ 84700588
ECD-4101TLG 電卓デスクトップスタンダードS ナカバヤシ 84700588

電卓デスクトップスタンダードS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84700588品番ECD-4101TLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。
爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。
太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。
先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。

材質本体、キー/ABS樹脂ライトグレーサイズS本体質量(g)72桁数12桁本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×126特性12桁表示/早打ち対応/2つの電源/税計算
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする