DC282S ストッパー付 ブレーキレバー 左右セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード84702110 品番D03BRL03502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TECH77 より15mm長い3フィンガーレバー。レバーを引いた状態を保持できるレバーストッパー付き。
レバーストッパー機構
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー

仕様ストッパー付 BK/SL 質量(g)118 クランプ径(Φmm)22.2(ヒンジタイプ) 左右区別ペア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする