曜日別特売
D03BRL02103 MX121 / TECH-3 ブレーキレバー DIA-COMPE 84702557

MX121 / TECH-3 ブレーキレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
BL
クランプ径(Φmm)22.2
内容量1ペア注文コード84702557品番D03BRL02103
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。
MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。
ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。
リーチアジャスター付き。
#94Aアウターキャップ付
アルミ鍛造

BL質量(g)100クランプ径(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする