DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキ/ブレーキシュー
DIA-COMPEの 自転車用ブレーキ
GC450 キャリパーブレーキ 前後セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
直付仕様(バネキット付)
注文コード
84702880
品番
D03BRK03002
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,839
販売価格(税別)
¥
33,490
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショートサイズのセンタープルブレーキ。
40mm〜52mm
GC450-PAD
1245ローラーチドリ付
アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)
40〜52
色
SL(バフアルマイト)
質量(g)
180(pc)
タイプ
直付仕様(バネキット付)
前後区分
前後セット