DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキ/ブレーキシュー
DIA-COMPEの 自転車用ブレーキ
MX890 キャリパーブレーキ BMX用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84703135
品番
D03BRK03202
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。
68mm〜86mm
MX1000N-PAD
アルミ冷間鍛造
寸法(mm)
68〜86
色
BK
質量(g)
160(pc)
前後区分
リア