MX890 キャリパーブレーキ BMX用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84703144 品番 D03BRK03203
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。
68mm〜86mm
MX1000N-PAD
アルミ冷間鍛造

寸法(mm)68〜86 BL 質量(g)160(pc) 前後区分フロント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする