DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ブレーキ関連
DIA-COMPEの ブレーキレバー/シフトレバー
DIA-COMPEの ブレーキレバー
TECH77 ブレーキレバー 左右セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1ペア
色
BK/SL
ストッパー
ストッパー有
注文コード
84703494
品番
D03BRL01304
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・ストッパー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フリースタイル用。レバーストッパーはレバーを引いた状態をワンプッシュで保持出来る機構。
レバーストッパー機構
アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバー
色
BK/SL
質量(g)
288(pr)
ストッパー
ストッパー有
クランプ径(Φmm)
22.2(ヒンジタイプ)
左右区別
ペア