2023c0015c01225 メタリックに染めGORO PROST's 84704210 2023c0015c01225 メタリックに染めGORO PROST's 84704210

メタリックに染めGORO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100mL) 注文コード 84704210 品番 2023c0015c01225
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。

用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。 成分合成樹脂・有機溶剤・顔料 バイオレットメタリック 指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 上塗塗装可能時間15分〜(気温20℃・湿度60%) 特性ツヤあり・超速乾タイプ 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※布系素材への塗装は塗料の性質上、色が薄く見える場合があります。
※金属・プラスチック・ガラスには専用プライマーをご使用ください。
※撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材など、素材によってはご使用できません。
※シリコン、フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
※ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸い込みや付着性、異常がないか確認をしてください。
※爬虫類皮革、エナメル、シリコン、PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
※溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
※布製品に塗装する場合、塗料の性質上、メタリック顔料が浸透せず、白く色が薄く見える場合があります。
※気温が低い時(5℃以下)は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
※高温多湿時に使用すると、白化現象(塗膜表面が白く濁ったような状態)が起きやすいためご使用をお避けください。
※なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
※塗装・乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
※塗装後、強く擦ったりすると塗膜が落ちる場合があります。
※塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれるメタリック顔料が手につきます。必ず専用クリヤーでの仕上げを行ってください。
※養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
※製品ラベル・説明書をご確認のうえ、ご使用ください。

商品説明動画

染めGORO 使用イメージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする