[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]×4m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84707369 品番80742
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

プレミアム品質の繊維を使い
帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング
軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが
高強度+極薄仕様になって現場を変える。
とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。
強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に
品物を包む更に安心と安全を進化させていく

用途
25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。
*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。
長さ(m)4 使用荷重(t)1.6 スリング幅(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする