AHR1108120-KH DEVICE Work 3wayショルダーリュック トップハウス 84712188 AHR1108120-KH DEVICE Work 3wayショルダーリュック トップハウス 84712188

DEVICE Work 3wayショルダーリュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84712188 品番AHR1108120-KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DEVICE work新型3wayショルダーリュックが登場!
綿生地(ツイル)に特殊コーティングを施した本体生地は、丈夫で軽くて使い込むうちによりヴィンテージ感がアップします。一番のポイントは焼きを入れた上質な本革の型押しプレートで、こちらも使い込むうちに
ヴィンテージ感が増すことでさらにシブいイメージに!また内装生地に【DEVICE】のロゴ入り
プリントナイロンや、引き手部分に【DEVICE】型押しメタルプレートを使用するなどディテールにも
手を抜いておりません。リュック、ボストン、ショルダーバッグとして使える3wayタイプだから多機能で優秀!
また小物を分けて整理するのに便利なポケットが豊富で、内装ポケットにはウレタン入りの箇所もあるから
小型のノートパソコン等も持ち運びできます。本体背面と肩紐部分にもウレタンが入っているため、身体に
優しくフィットして疲れにくいのも嬉しいポイント。普段使いからビジネスやアウトドアや小旅行にまで、
大容量だから幅広いシーンで使えるうえに、ミリタリーな雰囲気と重みのある落ち着いたデザインで、
コーディネイトの主役になってくれること間違いなし。幅広いファッションや年齢層に対応した
万能3wayリュックです!

カーキ 材質本革 質量(g)1360 幅(cm)29 高さ(cm)48 奥行き(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする