DCH30019-KH DEVICE Access シザーケース トップハウス 84715462

 

DCH30019-KH DEVICE Access シザーケース トップハウス 84715462
DCH30019-KH DEVICE Access シザーケース トップハウス 84715462

DEVICE Access シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード84715462品番DCH30019-KH
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

DEVICE Accessシリーズの2wayシザーケース。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!
メインルームはもちろん本体前面のかぶせポケットにもスマートフォン収納可能!
その他、財布や鍵など必要最低限の持ち物が収まる普段使いに便利なアイテム。

カーキ材質ケミカルハンプ・本革質量(g)220幅(cm)16高さ(cm)19.5奥行き(cm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする