DCH30026-BK DEVICE Haze2 2way シザーケース トップハウス 84715496

 

DCH30026-BK DEVICE Haze2 2way シザーケース トップハウス 84715496
DCH30026-BK DEVICE Haze2 2way シザーケース トップハウス 84715496

DEVICE Haze2 2way シザーケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード84715496品番DCH30026-BK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ムラ感が特徴的な2wayシザーケース!大きめ本体収納プラス、前面ファスナーポケットとかぶせポケット、背面ファスナーポケットがついているため、小物整理に優れています。
ショルダー紐を装着することでショルダーバッグにもなる2wayタイプで、カラビナを利用すればシザーバッグとして装着可能。かぶせ部分についた飾りベルトと、センターにあるブランドロゴの型押しや引き手英字がポイントです!

ブラック材質テトロンコット・合皮質量(g)290幅(cm)18高さ(cm)22奥行き(cm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする