DEVICE SHADE クラッチバッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84716153 品番 DHG70039-BKBK
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ロゴプレートと持ち手穴がポイントの、PUレザークラッチバッグ。
3WAYで使用可能でクラッチ、トート、さらに付属ショルダーでショルダーバッグにもなります。
またトートバッグの場合、雑誌も収納可能!
ファスナーを備えているので落下防止にも活躍します。
内装には2口ポケットが備え付けている為、キーケースやパスケースなどの小物整理にも最適。
シンプルなカラーなのでデイリーユースに大活躍です!

ブラックブラック 材質合成皮革・白化合成皮革 質量(g)526 幅(cm)35.5 高さ(cm)22.5 奥行き(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする