曜日別特売
DSH50079-DBR DEVICE gear ツールバッグ トップハウス 84718874

 

DSH50079-DBR DEVICE gear ツールバッグ トップハウス 84718874
DSH50079-DBR DEVICE gear ツールバッグ トップハウス 84718874

DEVICE gear ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード84718874品番DSH50079-DBR
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

更なる無骨さや重厚感、男らしさをより一層意識したデザインのDEVICE gearシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。
アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。
スイス軍のツールバッグをイメージした小振りなショルダーバッグは必要最低限の荷物が収納できるので、休日バッグやワンマイルバッグとしても活躍します。
四角いボディがレトロ感があり、サイズ感も小さいので女性でもファッションのワンポイントとして取り入れやすいです!
内装にはタブレット用のウレタンポケットがついており、タブレットケースとしてもオススメです!
シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです!

ダークブラウン材質綿・本革質量(g)598幅(cm)26.5高さ(cm)22.5奥行き(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする