VE-7769 ビルダーズツールズボックス エツミ 84719960 VE-7769 ビルダーズツールズボックス エツミ 84719960 VE-7769 ビルダーズツールズボックス エツミ 84719960 VE-7769 ビルダーズツールズボックス エツミ 84719960

ビルダーズツールズボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84719960 品番 VE-7769
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,859
販売価格(税別)
2,599

連結可能なツールボックスです。
プラカラーや工具、パーツの収納など幅広く活躍します。ツールボックスを使って快適な製作活動を。
ボックスは、引き出しサイズが異なる3タイプ(別売)から組み合わせて連結できます。

種別TypeB 2引き出し 材質PP 高さ(mm)約195 質量(g)約1025 タイプTypeB 奥行(mm)約165 引出し数2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする