メイン
アークランズ
アークランズの 汎用管継手
アークランズの 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッター エルボ R3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84721369
品番
FLM10-03
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
エルボ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R3/8
チューブ外径(Φmm)
10
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R3/8テーパーオネジ