メイン
アークランズ
チューブフィッター メイルコネクター R1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84721554
品番
FSM10-04
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
メイルコネクター
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R1/2
チューブ外径(Φmm)
10
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R1/2テーパーオネジ