チェーンソー替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84721990 品番BCB-26
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソー替刃に。

用途チェーンソー替刃。 ピッチ3/8 長さ(cm)バー:40 対応機種(エンジンソー)共立:CS37RS/40VD91。ECHO(エコー):GC370・GC371。シングウ:SV3510・SV3510D・SVK3520D。新ダイワ:E1035S・E2035S・E2135S/400VX・E1038S・E1038GS・E2038S・E2038GS・E1039S・E1039GS・E2035SE/400VX・EA2037S / 400VX・E2038SR/400TVX・SSE3400S。ゼノア:GZ3750・GZ3900EZ・GZ3900H-EZ・GZ3950EZ・GZ3950H-EZ・GZ3850EZ。マキタ:E 3640A。 ドライブリンク数91PX-58E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする