竹用チェーンソー替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84722008 品番BCB-24
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

竹用チェーンソー替刃に。

用途チェーンソー替刃。 ピッチ1/4 長さ(cm)バー:25 対応機種(エンジンソー)リョービ:ES-2500V・ES-3025V・ESK-3625V。共立:CS251T・CS260T・CSE2600T。シングウ:SP271T・SP272T・SP273T・SP274T・SPE275T・SPE275TD。新ダイワ:E1027TS・E1127TS・E1227TS・E2025TS。ゼノア:G250AVT・G2500T・G2501・G2501T・G2550T・G2500TEZ・G2501TEZ・G2551・G2551T・G2551EZ・G2500TEZ-F・G2501TEZ-F・G310AVT・G310AV・G3100T・G3100。タナカ:TCS2800S。マキタ:ME230T。丸山:MCZ255T・MCZ256。 ドライブリンク数25F-60E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする