用途オフショアジギングリールとしてのタフネスさを兼ね備えながら滑らかさもある芯が強いジギングルールを目指しました。ボディーやハンドルの剛性感・リーリングの軽やかさ・ドラグの均一な滑らかさなどをしっかりと煮詰めたリールがデビューします。質実剛健というコンセプト通りのリール。特にドラグの滑らかさ、ハンドルやボディーのタフさにはこだわりました。ドラグ部にボールベアリングを搭載したスムーズドラグシステム、突発的な青物の走りにも対応できるパワーラウンドノブと、パワーハンドル。どれもが十分に機能しジギングの楽しさを格段にレベルアップさせてくれるリールです。 4000HG-大から小まで様々なサイズが狙えるSLJにお勧めな番手。大きなヒラマサが来ても十分にファイトしてくれる。 6000HG-剛性とタフさを追求することで10kgクラスのヒラマサにも十分対応出来るリールとなっている。特にテスト段階ではトンボ(ビンチョウマグロ)もしっかりとキャッチし、性能を発揮している。仕様【Line-Wt(N)】3号-150m/4号-100m【Line-Wt(PE)】1.5号-300m/2号-220m/3号-150m径(Φmm)51ハンドルパワーハンドルギヤ比6.0:1自重(g)360巻取長さ(cm)96ドラグ力(Kg)9