旭光電機工業
ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84722690
品番
G30E12110V5WOR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
全長(mm)
46
色
ガラス球:オレンジ
定格電圧(V)
110
口金
E12
ガラス球径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません