旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の ミニボール球
ミニボールランプ G30 セラミックカラー E17
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84722708
品番
G30E17110V10WB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
全長(mm)
49
色
ブルー、ガラス球:ブルー
定格電圧(V)
110
口金
E17
ガラス球径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません