RRG40038-BKWH Rename スクエア リュック トップハウス 84723442

Rename スクエア リュック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラックホワイト
内容量1個注文コード84723442品番RRG40038-BKWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

人気ブランドRenameシリーズのスクエアリュック!
A4ファイルや雑誌も入るビッグサイズだから通勤・通学から旅行にまで幅広く使えること間違いなし!
サイドポケットは500mlのペットボトルや折り畳み傘を、フロントポケットには長財布などが入るので荷物の仕分けに便利!
シンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。スマホやパスケースの収納に便利な内装ポケットで
小物整理もバッチリ!開口も大きく、荷物の出し入れも簡単!機能性抜群でオシャレなリュックです。

ブラックホワイト材質合成皮革質量(g)620幅(cm)27高さ(cm)38.5奥行き(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする