旭光電機工業
シャンデリア球E12ホワイト15W
C32E12110V15WS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723444
品番
C32E12110V15WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
全長(mm)
96
色
ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)
110
口金
E12
ガラス球径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません