Rename スクエア リュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84723476 品番 RRG40038-CA
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

人気ブランドRenameシリーズのスクエアリュック!
A4ファイルや雑誌も入るビッグサイズだから通勤・通学から旅行にまで幅広く使えること間違いなし!
サイドポケットは500mlのペットボトルや折り畳み傘を、フロントポケットには長財布などが入るので荷物の仕分けに便利!
シンプルなデザインだから、どんなスタイルにもマッチ。スマホやパスケースの収納に便利な内装ポケットで
小物整理もバッチリ!開口も大きく、荷物の出し入れも簡単!機能性抜群でオシャレなリュックです。

キャメル 材質合成皮革 質量(g)620 幅(cm)27 高さ(cm)38.5 奥行き(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする