旭光電機工業
旭光電機工業の 電球
旭光電機工業の 白熱電球
旭光電機工業の 用途別電球
ハロゲンランプ12V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84723548
品番
JC12V35WGY6.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
44
色
ガラス球:クリヤ-
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
GY6.35
全光束(Lm)
560
色温度(K)
2900
ガラス球径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません